| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt25612 Herst.-Nr.: 25612 EAN/GTIN: 4005058256122 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden
- nahtlos gestrickter elastischer Schlauch
- mehrfach waschbar und dampfsteriliserbar
- aus 67% Baumwolle und 33% Zellwolle
- in praktischer Spenderbox
Größenübersicht: - Gr. 1: Kinderfinger
- Gr. 2: Finger/Zehen
- Gr. 3: Kinderarm/-hand
- Gr. 5: Hand/Arm/ Fuß
- Gr. 6: Bein/Kinderkopf
- Gr. 7: Kopf/Oberschenkel
- Gr. 9: Kinderrumpf
- Gr. K1: kleiner Rumpf
- Gr. K2: großer Rumpf
Weitere Informationen: | | Breite: | 21 cm | Farbe: | weiß | Größe: | K x 2 | Länge: | 20 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 31,81* | € 42,27* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 29,58* | € 42,73* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 107,22* | € 130,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 128,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|