Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSINETZ Netzverband, Rumpfverbände, Gr 5 weiß, Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL25505
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25505
EAN/GTIN:
     4005058255057
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
Armverband

Ypsinetz Netzverband

Hersteller: Holthaus

Maße: 25m lang

Größe: 5

Verwendung für Rumpfverbände.

Nahtlos gewirkter hochelastischer Schlauch zur Fixierung von Wundauflagen.  Aus 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan

Farbe: weiß











Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband größe 5, armverband, schlauchverband holthaus medical, Holthaus YPSINETZ Netzverband, Rumpfverbände, Gr 5 weiß, Länge 25 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 34,41*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 25,79*
€ 34,77*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 26,01*
€ 37,71*
6 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 34,71*
€ 45,58*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,16*
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,13*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.