Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m Holthaus Gr. 5 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m Holthaus Gr. 5 (1 Stück), Detailansicht
YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m Holthaus Gr. 5 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15004-05
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25505
EAN/GTIN:
     4005058255057
Suchbegriffe:
Gitternetzverband
Netzschlauchverband
Netzverband
Armverband
HOLTHAUS

YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m

Gr. 5

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der YPSINETZ Netzschlauchverband dient zur schnellen Fixierung von Wundauflagen. Durch den nahtlos gewirkten und hochelastischen Schlauch entsteht ein optimales Tragegefühl. Der Netzschlauchverband ist in folgenden Größen und für folgende Bereiche erhältlich:



Finger Gr 1

Hand/Arm/Fuß Gr 2

Bein/Kinderkopf Gr 3

Kopf/Kinderrumpf Gr 4

Rumpfverbände Gr 5



Produktdaten:



Länge: 25m gedehnt

Material: 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan

Farbe: weiß

Packung: Spenderbox

Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband größe 5, armverband, schlauchverband holthaus medical, netzschlauchverband, ypsinetz netzschlauchverband, netzschlauchverband 25m, holthaus ypsinetz netzschlauchverband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,64*
€ 34,32*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 25,86*
€ 34,65*
8 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 26,03*
€ 37,75*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 34,63*
€ 45,61*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,15*
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,13*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.