Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Bio-Betteinlage, wasserdicht 50 x 70 cm, kbA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS615-00
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     615-00
EAN/GTIN:
     4260018196157
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Grünspecht Bio-Betteinlagen Größe: 50 x 70 cm

Wasserdichter und besonders weicher Bettschutz

Unsere Betteinlagen sorgen für eine trockene Matratze. Dank der beidseitigen Moltonlage aus 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau ist sie sehr saugstark und schön weich. Die wasserundurchlässige Nässesperrschicht verhindert ein Durchdringen von Wasser, Urin, etc. Die besonders strapazierfähige Betteinlage ist milben- bzw. milbenkotdicht sowie kochfest bis 95 °C und chemisch reinigungsbeständig. Sie eignet sich als Auflage auf dem Wickeltisch und als Wickelunterlage für unterwegs. Außerdem kann sie auch gut bei der Babymassage oder beim PEKiP als Unterlage benutzt werden. Ebenfalls bietet sie Schutz bei Stress- oder Belastungsinkontinenz

Kurz & Kompakt

  • Doppelseitiges Baumwollgewebe mit PU-Kern
  • Extra strapazierfähig
  • Saugstark und weich
  • Wasser- und urinundurchlässig
  • Milben- und milbenkotdicht
  • Kochfest (bis 95 °C) und trocknergeeignet
  • Größen: 50 x 70 cm, 70 x 100 cm, 70 x 140 cm
  • Formaldehydfrei
  • Material: 100 % Baumwolle (kbA)
  • Nässesperrschicht: Polyurethan
  • Hergestellt in Deutschland

Beschreibung:

Unsere Betteinlagen sorgen für eine trockene Matratze. Dank der beidseitigen Moltonlage aus 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau ist sie sehr saugstark und schön weich. Die wasserundurchlässige Nässesperrschicht verhindert ein Durchdringen von Wasser und Urin etc. Die besonders strapazierfähigen Betteinlagen sind milben- bzw. milbenkotdicht sowie kochfest bis 95 °C und chemisch reinigungsbeständig. Sie eignet sich als Auflage auf dem Wickeltisch und kann auch gut bei der Babymassage oder beim PEKiP als Unterlage benutzt werden. Ebenfalls bietet sie Schutz bei Stress- oder Belastungsinkontinenz.

Anwendungsbereich:

  • Die wasserdichte Betteinlage schützt Ihre Matratze und Polstermöbel vor Nässe.
  • Sie kann auch gut bei der Baby-massage oder beim PEKIP als Unterlage benutzt werden und eignet sich perfekt als Wickelunterlage für unterwegs.

Material & Pflege

Material:
Stoff: 100 % Baumwolle (kbA)
Nässesperrschicht: Polyurethan

Pflegehinweise:

  • Die hohe Qualität und das strapazierfähige Material sorgen bei sachgemäßer Anwendung für eine sehr lange Lebensdauer.
  • Die Betteinlage ist waschmaschinenfest bis 95 °C, trocknergeeignet und chemisch reinigungsbeständig.

Umweltinformation:

Fertigung:Bei unseren Bio-Betteinlagen achten wir auf sorgfältig ausgewählte Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau.

Verwendung:Die Bio-Betteinlage besitzt eine biologisch abbaubare Nässesperrschicht, die bis zu 100 Wäschen aushält. Weicher Moltonstoff auf beiden Seiten ist hautfreundlich und saugstark.

Haltbarkeit:Eine schützende Verpackung garantiert, dass die Bio-Betteinlage unbeschadet bei Ihnen zuhause ankommt. Bei Verschmutzungen kann sie gemäß der Pflegeanleitung gewaschen werden.

Entsorgung:Die Bio-Betteinlage kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie dabei die regionalen Entsorgungsrichtlinien.











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.