| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS375-V1 Herst.-Nr.: 375-V1 EAN/GTIN: 4260018193750 |
| | |
|
| | |
| Die kleinen wilden Zootiere sind wunderbare Tröster bei Bauchweh und Co. Traubenkern-Kissen sind ein traditionelles Hausmittel für wohltuende Wärmeanwendungen und lassen sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Die feinen, leicht duftenden Traubenkerne können Wärme sehr gut aufnehmen und dosiert wieder abgeben. Das Kissen schmiegt sich optimal an die individuelle Körperform Ihres Babys an und verwöhnt und entspannt mit seiner angenehmen Wärme. Kurz & Kompakt - Mit herausnehmbarem Innenkissen und waschbarem Bezug
- Designs: Elefant, Löwe, Affe, Koala
- Größe: ca. 22 x 18 cm
- Füllung: Traubenkerne
- Bezug: 100% Polyester
- Innenkissen: 100% Baumwolle
- Hergestellt in Deutschland
- Medizinprodukt
- Abfüllung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Beschreibung Die kleinen wilden Zootiere sind wunderbare Tröster bei Bauchweh und Co. Traubenkern-Kissen sind ein traditionelles Hausmittel für wohltuende Wärmeanwendungen und lassen sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Die feinen, leicht duftenden Traubenkerne können Wärme sehr gut aufnehmen und dosiert wieder abgeben. Das Kissen schmiegt sich optimal an die individuelle Körperform Ihres Babys an und verwöhnt und entspannt mit seiner angenehmen Wärme. Der kleine Tröster bei Bauchschmerzen/-krämpfen, Darmträgheit, Blähungen und Erkältung. Anwendungsbereich Anwendungsgebiete Das Traubenkern-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen! Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle bei max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!)
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen. Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. Sicherheitshinweise - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Bezug nicht mit erhitzen!
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden vermieden werden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Achten Sie auf unversehrte Nähte! Bei losen Traubenkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
- Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material & Pflege Material: Bezug: 100 % Polyester Innenkissen: 100 % Baumwolle Füllung: Traubenkerne Pflegehinweise Bezug: - Der Bezug ist abnehmbar und bei 30 °C in der Maschine waschbar.
- Bitte Bezug vor dem ersten Verwenden waschen!
- Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt!
Pflegehinweise Innenkissen: - Das mit Rapssamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
- Produkt trocken lagern!
|
| | |
| | | |
| | | |
| |