| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS186-10 Herst.-Nr.: 186-10 EAN/GTIN: 4260018191862 |
| | |
|
| | |
| Grünspecht Traubenkern-Bauch- und Rückenkissen Für wohltuende Wärmeanwendungen Eine falsche Bewegung reicht – schon wieder der Rücken! Wärme hilft schnell und effektiv, aber wie hält das Wärmekissen am Körper? Ganz einfach: Das Traubenkernkissen herausnehmen, in Mikrowelle oder Backofen erwärmen, wieder reinpacken und umschnallen. Es sitzt bequem und hält fest dank dem flexiblen Stretchband und anpassbaren Klettverschluss. Die Traubenkerne im Innenkissen speichern die Wärme und geben sie dosiert an die schmerzende Körperstelle ab. Die wohltuende Wärme hilft genau dort, wo sie gebraucht wird. Auch bei Bauch- und Menstruationsschmerzen: Einfach das Kissen vor dem Bauch fixieren, entspannen und die wohltuende Wärme genießen. Kurz & Kompakt - Bei Rücken- und Menstruationsbeschwerden
- Größenvariierbar durch Klettverschluss und Stretchband
- Mit herausnehmbarem Innenkissen und waschbarem Bezug
- Design: Floral
- Größe: ca. 28 x 18 cm
- Füllung: Traubenkerne
- Bezug: 100 % Polyester
- Innenkissen: 100 % Baumwolle
- Medizinprodukt
- Abfüllung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Beschreibung Das Traubenkern-Wärmekissen für Rücken und Bauch kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und nur für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren geeignet. Anwendungsbereich Anwendungsgebiete: Das Traubenkern-Wärmekissen für Rücken und Bauch ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Muskelschmerzen/-verhärtungen
- Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Menstruationsbeschwerden
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise: Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen! Zur Erwärmung des Kissens gibt es folgende Möglichkeiten: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle bei max. 300 Watt für max. 2 Minuten erwärmen (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) Wird das Produkt als nicht warm genug empfunden, verlängern Sie die Erwärmung in 15 Sekunden-Schritten bei angegebener Wattzahl unter persönlicher Aufsicht bis zu einer maximalen Temperatur von 48 °C.
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen. Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. Sicherheitshinweise - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Bezug nicht mit erhitzen!
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Achten Sie auf unversehrte Nähte!
- Bei losen Traubenkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material & Pflege -
Material: Bezug: 100 % Polyester Innenkissen: 100 % Baumwolle Füllung: Traubenkerne Pflegehinweise Bezug: - Der Bezug ist abnehmbar und bei 30° in der Maschine waschbar.
- Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt
Pflegehinweise Innenkissen: - Das mit Traubenkernen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Produkt trocken lagern!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
|
| | |
| | | |
| | | |
| |