| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS148-V1 Herst.-Nr.: S148-V1 EAN/GTIN: 4260018191480 |
| | |
|
| | |
| Da weint doch ein Baby! Es ist die kleine Sina. Sie krümmt sich und wimmert. Ohje, ihr Bäuchlein tut weh. Schnell schweben die weichen Monde zu Sina hinab. Sie wärmen und trösten den kleinen Schatz. Die Halbmonde sind ganz flauschig aus weichem Baumwoll-Fleece. In jedem Mond stecken viele zarte kleine Traubenkerne. Sinas Mama kann den Mond einfach in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Dann schmiegt sich der wärmende Halbmond sanft an Sina. Der Traubenkern-Mond darf ganz fest gedrückt werden. Die Bauschmerzen fliegen davon und Sina kann sanft schlummern. Kurz & Kompakt - Stickerei in Form eines schlafenden Gesichts
- Größe: ca. 19 x 12 cm
- Füllung: Traubenkerne
- Stoff: 100 % Baumwolle
- Medizinprodukt
- Abfüllung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Beschreibung Das Traubenkern-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden. Anwendungsbereich Anwendungsgebiete Das Traubenkern-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 3 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle auf der kleinsten oder mittleren Auftaustufe (max. 180 Watt!) für max. 1 Minute (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten!) erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. Sicherheitshinweise - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
- Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden vermieden werden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Achten Sie auf unversehrte Nähte!
- Bei losen Traubenkernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
- Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material & Pflege Material: Stoff: 100% Baumwolle Füllung: Traubenkerne Pflegehinweise: - Traubenkern-Kissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Produkt trocken lagern!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
Diesen und weitere hochwertige Grünspecht Produkte finden Sie im Curro Med Shop! |
| | |
| | | |
| | | |
| |