Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN LEUKOTAPE K Kinesiotape 5 cm x 5 m, PINK, 1 Binde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-BSN7297825
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     BSN7297825
EAN/GTIN:
     4042809390797
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

BSN Leukotape® K

Produkt:

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst.
Ob im Leistungssport oder Alltag, Leukotape® K macht das aktive Leben der Patienten wieder bunt und es bleibt die volle Beweglichkeit erhalten.

Um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen, empfehlen wir Patienten, Leukotape® K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen.

Leukotape® K besteht aus 97 % Baumwolle, 3 % Lycra und einem Acrylatkleber.

Anwendungsdauer:

unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu einer Woche

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Binden, Bandagen
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hautpflege
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Pflaster
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Sanitätshaus + Rehabilitation
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Tapeverband
Weitere Suchbegriffe: klebebinde rosa, klebebinde, BSN LEUKOTAPE K Kinesiotape 5 cm x 5 m, PINK, 1 Binde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
500
5
€ 6,50*
ab € 4,24*
€ 6,01*
4 Tage
5
5
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 11,74*
3 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 19,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,74*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 6,88*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.