Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-8997 Herst.-Nr.: 4279 EAN/GTIN: 4046719313723 |
| |
|
| | |
| - Komplettmaske;Integrierte Filterelemente;Innovative Filtertechnologie;Dolomit-Staub-Prüfung (D);Parabolisches Ausatemventil;Komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung;Einsetzbar mit Partikelvorfilter
- Gebrauchsfertig;Wartungsfrei;Einfache Handhabung;Uneingeschränkte Sicht;Geringe Atemwiderstände;Lange Standzeit des Partikelfilters;Reduziert Wärmestau;Sicherer Sitz;Erhöhte Standzeit
- Wirkungsvoller und komfortabler Schutz;Hoher Tragekomfort;Einfache Handhabung
- Einfache Handhabung
- Erhöhte Standzeit
- Gebrauchsfertig
- Geringe Atemwiderstände
- Lange Standzeit des Partikelfilters
- Reduziert Wärmestau
- Sicherer Sitz
- Uneingeschränkte Sicht
- Wartungsfrei
- 4279 Atemschutzmaske FFABEKP3RD gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert
Bei der 3M™ Halbmaske 4279 handelt es sich um eine gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützt. Sie überzeugt durch erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Ihre Handhabung ist einfach, da sie als Komplettmaske sofort einsetzbar ist. Dank ihrer komfortablen Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sie einen sicheren Sitz. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter eingesetzt werden, was die Standzeit noch erhöht. Das parabolische Ausatemventil der Maske reduziert den Wärmestau. Die 3M™ Halbmaske 4279 hat die Schutzstufe FFABEK1P3 R D. Sie schützt gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert. Zulassung gemäß Norm EN 405:2001+A1:2009. Empfohlene Anwendungen: Zum Schutz vor Gasen, Dämpfen & Partikeln Filtertypen: Kombinationsfilter Gase, Dämpfe, Partikel Normen und Zulassungen: EN 405:2001+A1:2009 Empfohlene Anwendung: Baugewerbe, Metallindustrie Produktserien: Halbmasken 3M Serie 4000 Produkttyp: Halbmaske Filterklasse: FFABEK1P3 R D |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,28* | € 31,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,64* | € 32,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,07* | € 32,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,91* | € 33,91* | | | | Lager 5700 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|