Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-655903 Herst.-Nr.: 7100113103 EAN/GTIN: 4054596256361 |
| |
|
| | |
| 3M™ Atemschutzmaske »4279+« Eigenschaften: • Das neue verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung, insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen • Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil • Gebrauchsfreie und wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen • Weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdichtung (nicht allergen) • Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen • Schutz durch FFABEK1P3 R D vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert Zulassung/Norm: DIN EN 405:2001 + A1:2009, FFABEK1P3 R D Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7100113103 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,28* | € 31,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,64* | € 32,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,07* | € 32,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,91* | € 33,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,66* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 311,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|