Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro Warnschutz-Pilotenjacke in XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
enviro Warnschutz-Pilotenjacke in XXL
enviro Warnschutz-Pilotenjacke in XXL
Artikel-Nr.:
     5700-6633
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     6633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

- wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Reflexstreifen um Körper, Ärmel und an den Schultern
- angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
- Faserpelzkragen
- verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte
- Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
- 1 Ärmeltasche, 1 Handytasche
- 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, Napoleontasche

Farbe:                fluoreszierend gelb, Strickbündchen und Kragen marine
Obermaterial:     60% Polyester/40% Baumwolle mit wasser-, öl- und schmutzabweisender Beschichtung
Futter:                100 % Polyester
Faserpelz:          30% Polyester / 70% Polyacryl


Norm: EN 471 Klasse 3, EN 14058, EN 340
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.