| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-4112-S Herst.-Nr.: 4112-S EAN/GTIN: 4005781411201 |
| |
|
| | |
| moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet neue Farbkombination rot/neongelb diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit verdeckte Reißverschlussleiste verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss verlängertes Rückenteil Unterarmbelüftung durch 2 kleine Ösen 1 Brusttasche 2 Seitentaschen 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set KWF-geprüft; Weitere Informationen: | | OEKO-TEX: | Standard 100 | Anzahl Taschen: | 5 | Obermaterial: | 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, 240 g/qm | PSA-Kategorie: | I | Waschinfo: | 60° Grad | Futterstoff: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |