Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork S1 Flüssigseife (6 x 1 Liter) Flüssigseife zur Händedekontamination 6 x 1 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tork S1 Flüssigseife (6 x 1 Liter) Flüssigseife zur Händedekontamination 6 x 1 Liter
Tork S1 Flüssigseife (6 x 1 Liter) Flüssigseife zur Händedekontamination 6 x 1 Liter
Artikel-Nr.:
     5698-2212947
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     420709
EAN/GTIN:
     7322541374710
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Cremeseife
Tork S1 Flüssigseife (6 x 1 Liter) Flüssigseife zur Händedekontamination 6 x 1 Liter- geruchlos & transparent - dermatologisch getestet - 100% biologisch abbaubar - 100% pflanzliche Wirkstoffe - wirksam gemäß EN 1499 und EN 14476 - hilft bei der Entfernung von Lebensmittelfetten --- Die Tork Reine Hand Schaumseife auf Milchsäurebasis eignet sich perfekt für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung, denn sie ist wirksam gegen problematische Mikroorganismen und gleichzeitig sanft zur Haut. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit kann der Schaumpunkten, da die Formel zu 100 % pflanzenbasierte Inhaltsstoffe und Wasser enthält und vollständig biologisch abbaubar ist. Geeignet für alle Tork Spender für Seifen- und Hautpflegeprodukte (S1).


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, dekontaminationsseife, Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Hautantiseptikum, Hautdesinfektion, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Sterilium, Sterillium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Flaschen (ab € 9,73167* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,36*
€ 96,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,28*
€ 93,15
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 77,48*
€ 92,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,81*
€ 90,21
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 75,03*
€ 89,29
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 74,27*
€ 88,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 71,87*
€ 85,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.