| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2181846 Herst.-Nr.: 6393 EAN/GTIN: 5027375052590 |
| | | |
|
| | |
| Scott® Control™ Händedesinfektions-Schaum 4 x 1,2 Liter Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen geeignet 4 x 1,2 Liter- Biozid-Registriernummer: N-94640 - mit integrierter Pumpe - frei von Farb- & Duftstoffen - hinterlässt keine Rückstände - schnell wirkend (30 Sekunden) - hochwirksam gegen eine Reihe von Mikroorganismen --- Scott®CONTROL™Händedesinfektionsschaum auf Alkoholbasis kann überall dort eingesetzt werden, wo hohe Anforderungen an die Händehygiene gestellt werden, und sind für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen geeignet.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, scott flüssigseife 1,2 l, hand desinfektion, scott handdesinfektion, Hautantiseptikum, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Sterilium, Sterillium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 4 | | pro Kartusche | € 4,19* | ab € 27,01* | € 38,0225* | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Kartusche | € 5,87* | ab € 30,255* | € 40,52* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 122,02* | € 154,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 128,64* | € 163,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 147,18* | € 185,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartuschen | Mindestbestellmenge: 4 Kartuschen ( entspricht € 152,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|