Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri combed PREMIUM ultra 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm blau 25Stk 60 x 90 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri combed PREMIUM ultra 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm blau 25Stk 60 x 90 cm
Kolibri combed PREMIUM ultra 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm blau 25Stk 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2108241
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0400033
EAN/GTIN:
     4024009021848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Kolibri combed PREMIUM ultra 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm blau 25Stk 60 x 90 cmKolibri combed premium ultra ist eine Krankenunterlage in der Farbe blau mit der Abmessung 60 x 90 cm. Produktvorteile: - zur besonders wirtschaftlichen Versorgung - die Krankenunterlage ist schrankfertig vorgefaltet - hygienisch in Beuteln unterverpackt - Kolibri combed premium ultra besitzt Saugkörper aus rein-weißen, chlorfrei gebleichten Zellstoff-Flocken - durch die Rautenprägung wird Flüssigkeit schnell im Saugkörper verteilt Produkteigenschaften: - Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen, textilähnlichen Vliesmaterial - Rückseite besteht aus einer wasserundurchlässigen Folie - Abmessung 60 x 90 cm - Saugleistung (ISO) 1320 ml - Farbe blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.