Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Rundkopf 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Rundkopf 140 cm
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Rundkopf 140 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2097193
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450370
EAN/GTIN:
     4004383703004
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm
Besenstiel aus Holz 140 cm - Ø 24 mm Unlackierter Besenstiel aus Holz mit Rundkopf 140 cm- ohne Gewinde - Länge: 140 cm - Durchmesser Ø 24 mm - 100% Holzart (Pinus Taeda) --- Der unlackierte Stiel ohne Gewinde mit Rundkopf ist Öko-Label FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC®
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, unlackierter Stiel, Stiel ohne Gewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 2,74*
€ 3,89*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 2,61*
€ 4,30*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.