Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENSTIEL 1400/24MM TAUARI HOLZ HART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51106897
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450350
EAN/GTIN:
     4250560517197
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm
Der Besenstiel Hartholz ohne Konus ist 1400 mm lang und hat ein Durchmesser von 23,5 mm. Das brasilianische Hartholz ist stabiler und deutlich biegefester, somit ist der Stiel Füür einen daÜrhaften professionellen Einsatz perfekt geeignet.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
23
10
€ 5,80*
ab € 2,74*
€ 3,91*
1
€ 4,19*
ab € 2,61*
€ 4,31*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.