Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsäcke blau 140 Liter ( 150 Stück ) Ideal für gemischte Abfälle geeignet 140 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
DEISS Abfallsäcke blau 140 Liter ( 150 Stück ) Ideal für gemischte Abfälle geeignet 140 Liter
DEISS Abfallsäcke blau 140 Liter ( 150 Stück ) Ideal für gemischte Abfälle geeignet 140 Liter
Artikel-Nr.:
     5698-2035030
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90128
EAN/GTIN:
     4001553901284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS Abfallsäcke blau 140 Liter ( 150 Stück ) Ideal für gemischte Abfälle geeignet 140 Liter- Abfallsäcke aus Recycling-LDPE - umweltfreundlich weil aus Recycling Polyethyen --- Einsatzbereiche: hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil, Speisereste bei Öffentlichkeitsverkehr, medizinische Einrichtungen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 140l, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Deiss, müllsack, müllsäcke müllsäcke 150 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 150 Stück (ab € 0,35234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 74,17*
€ 88,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,73*
€ 81,79
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,49*
€ 77,93
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 64,82*
€ 77,14
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 20,30*
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 0,3604*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,83*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 77,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.