Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF330C - Dreifache Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Halterungskopf
Verwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     5616-4022104017896
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104017896
EAN/GTIN:
     4022104017896
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Die dreifache Tischhalterung HF330C ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Passen Sie Ihre Monitore an Ihren Arbeitsplatz an und verstellen Sie die H�he individuell und nach Ihrem Bedarf.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihre Monitore vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 8 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Max. Breite:
128 cm
Neigbar (linker und rechter Halterungskopf):
+/-15�
Drehbar:
360�
H�he der Halterung:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarm 3 monitore, bildschirm schwenkarm, Monitorhalterung, dreifach, Tischhalterung, Halterungsarm, Halterung, Halterungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.