Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-66775C Herst.-Nr.: 66775C EAN/GTIN: 4043718232307 |
| |
|
| | |
| Der InLine® OTG Cardreader mit 3-fach Hub, kann Speicherkarten im SD- und microSD Format lesen. So können Sie über Smartphone oder Tablet-PC Daten in Ihrer Speicherkarte lesen, Videosequenzen/Filme ansehen oder Musik genießen. 3 USB 2.0 Buchsen dienen dem Anschluss von USB-Geräten wie USB-Stick, Maus, Tastatur oder Empfänger für eine kabellose Maus/Tastatur. So wird das Surfen, Chatten und Online-Shopping mit Smartphone genauso einfach wie am PC. Für Geräte, wie zum Beispiel: Samsung Galaxy SII I9100, I9103, I9220, II9300, Note II, HTC NEW ONE, HTC, SONY Xperia Z und viele weitere Modelle. - Schnittstelle: USB Micro-B Stecker
- Chip: FE1.1s + MA8170
- Slots: SD + microSD + 3x USB A Buchse
- Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 480Mb/s
- Für Android ab Version 4.0
- Material: ABS Kunststoff
- Gewicht: nur ca 20g, ca. 15cm Kabellänge
- Abmessungen (LxBxH): ca. 98x17x17mm
- inkl. USB Adapter Typ A Stecker auf Micro-B Buchse, hiermit kann der OTG Cardreader an einem normalen PC betrieben werden
- unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC, microSD, michroSDHC, microSDXC und die Varianten hiervon
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 20,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,75* | € 25,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,27* | € 28,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,87* | € 40,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|