Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB OTG Cardreader & 3-fach USB 2.0 Hub, für SDXC und microSD, mit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-66775C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66775C
EAN/GTIN:
     4043718232307
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Der InLine® OTG Cardreader mit 3-fach Hub, kann Speicherkarten im SD- und microSD Format lesen. So können Sie über Smartphone oder Tablet-PC Daten in Ihrer Speicherkarte lesen, Videosequenzen/Filme ansehen oder Musik genießen. 3 USB 2.0 Buchsen dienen dem Anschluss von USB-Geräten wie USB-Stick, Maus, Tastatur oder Empfänger für eine kabellose Maus/Tastatur. So wird das Surfen, Chatten und Online-Shopping mit Smartphone genauso einfach wie am PC. Für Geräte, wie zum Beispiel: Samsung Galaxy SII I9100, I9103, I9220, II9300, Note II, HTC NEW ONE, HTC, SONY Xperia Z und viele weitere Modelle.
  • Schnittstelle: USB Micro-B Stecker
  • Chip: FE1.1s + MA8170
  • Slots: SD + microSD + 3x USB A Buchse
  • Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 480Mb/s
  • Für Android ab Version 4.0
  • Material: ABS Kunststoff
  • Gewicht: nur ca 20g, ca. 15cm Kabellänge
  • Abmessungen (LxBxH): ca. 98x17x17mm
  • inkl. USB Adapter Typ A Stecker auf Micro-B Buchse, hiermit kann der OTG Cardreader an einem normalen PC betrieben werden
  • unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC, microSD, michroSDHC, microSDXC und die Varianten hiervon
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, usb speicherkartenlesegerät, usb hub, Adapter / Konverter, USB OTG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.