Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker (DP Alt Mode), 4K2K, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-64111
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64111
EAN/GTIN:
     4043718271214
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zum Anschluss von HDMI Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.
  • USB Typ-C Stecker zu HDMI A Stecker
  • Hochwertige schwarz eloxierte Alumimium-Metallstecker mi vergoldeten Kontakten
  • Unterstützt Auflösungen bis 3.840 x 2.160 @60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
  • Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt
  • Kompatibel zu USB 3.1, DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI mit Ethernet Standards (HDMI 2.0)
  • Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
  • Unterstützt 3D
  • HDCP 2.2 und 1.4 kompatibel, unterstützt HDCP 2.2 gemäß den HDCP-Bestimmungen und ist abwärtskompatibel
  • Chipsatz: LT8711EH-C
  • USB powered, kein Netzteil notwendig
  • Vergoldete Kontakte
  • Plug & Play

Systemvoraussetzungen:
  • Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
  • PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port

Hinweis: Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem Typ-C Port gekennzeichnet.
Weitere Suchbegriffe: usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel, USB zu Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 28,24*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 24,47*
€ 33,37*
€ 3,50*
ab € 29,22*
€ 39,79*
4 Tage
140
€ 1,00*
ab € 30,26*
€ 41,18*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 47,78*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.