Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC080 HDMI-EDID-Emulator, max. 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60674B
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC080
EAN/GTIN:
     4710423779259
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI-EDID-Emulator. Der ATEN VC080 ist ein HDMI-EDID-Emulator, der die EDID eines Bildschirms speichert und emuliert, damit dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID für eine HDMI-Signalquelle gewährleistet ist, und diese das Bildsignal in der optimalen Auflösung sendet. Der HDMI-EDID-Emulator von ATEN ist ein praktisches Werkzeug, wenn es darum geht, in einer Videoinstallation maximale Anzeigeergebnisse zu erzielen. Der EDID-Emulator bietet drei flexible Auswahl- und Umschaltmöglichkeiten für die verschiedenen EDID-Betriebsarten an: Standardmodus, Programmiermodus und Lernmodus. Er beinhaltet einen einfach zu handhabenden EDID-Assistenten, über den die Anwender die EDID-Einstellungen kinderleicht einsehen, speichern und verwalten können.
  • Maximale Bildqualität - HDTV-Auflösungen 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920 x 1200)
  • EDID-Assistent - zur vereinfachten Verwaltung der EDID-Einstellungen
  • Consumer Electronics Control (CEC) - dank dieser Funktion können zusammengeschaltete Geräte untereinander kommunizieren und auf die Befehle einer einzigen Fernbedienung reagieren
  • Auswahl der EDID-Betriebsarten - Standard, Lernen, Programmieren
  • HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Regelt die EDID-Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten automatisch
  • Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
  • LED-Anzeige der Grafikquellen
  • Unterstützt Breitbildmonitore
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich * (* Wenn die Signalquelle nicht genügend Strom liefert, kann ein externes Stromkabel angeschlossen werden.)

Technische Daten:
Anschlüsse:
  • Bildsignaleingänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
  • Bildsignalausgänge: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
  • RS-232-Port: 1x Ministecker (schwarz)
  • Stromversorgung: 1x Stromeingangsbuchse

Schalter
  • Lernen / Auswahl: 1x Drucktaste

LED-Anzeigen:
  • EDID-Einstellung: 4 (grün)

Bild: 1920 x 1200, 1080p
Stromverbrauch: 5V, 0,15W
Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
  • Lagertemperatur: -20 bis 60°C
  • Feuchtigkeit: 0 bis 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 7,90 x 7,16 x 2,55 cm

Lieferumfang
  • 1x VC080 HDMI-Emulator
  • 1x RS-232-Konfigurationskabel
  • 1x Gleichspannungskabel mit USB-Stecker
  • 1x Benutzerhandbuch
Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, EDID Videokonverter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 54,00*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 48,25*
€ 60,11*
€ 4,00*
ab € 50,11*
€ 64,15*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,38*
€ 64,20*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 52,64*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.