Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-57142I Herst.-Nr.: PERIMICE-508 EAN/GTIN: 4049571650807 |
| |
|
| | |
| Eine ergonomische Maus, mit der man jeden Tag intensiv arbeitet, ist eine grundlegender Bestandteil für einen ergonomischen Arbeitsplatz.Durch die Nutzung einer ergonomischen Computermaus kann man verschiedenen Symptomen vorbeugen, dem Karpaltunnelsyndrom, RSI oder einem „Tennis-bzw. Mausarm“.Das Design von PERIMICE-508 unterscheidet sich von herkömmlichen Mäusen. Das vertikale Design öffnet das Handgelenk leicht zur Seite und entlastet so den Druck von dem Karpaltunnel. Mit ihrer sanften Wölbung fördert die längere Form die Unterstützung der Handfläche. - Ergonomische vertikale Maus mit 5 programmierbaren Tasten (Software von Perixx Homepage herunterladen)
- Vertikales Design ermöglicht eine natürliche, schmerzfreie Handhabung ohne Abknicken des Handgelenks
- Empfohlen beim RSI-Syndrom (auch als Tennisarm bekannt), Mausarm und Sehnenscheidenentzündung
- Hochwertig gummierte Oberfläche für eine angenehme Steuerung
- Für alle Handgrößen geeignet
- Gewicht: 159g
- Abmessung: 12.4 x 6.8 x 6.2 cm
- Verbindung: USB, kabelgebunden
- Handgröße: M,L
- Feature: Ergonomisch
- Sensor: Optisch
- Systemvoraussetzung: Windows XP/7/8/10
- Tastenanzahl: 6 (5 programmierbare Tasten)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Perixx Mäuse, ergonomische maus rechts schwarz, perixx mäuse, perixx maus rechtshänder, Eingabe / Ausgabe, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 17,62* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,41* | € 26,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,78* | € 29,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,64* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|