Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2902700 Herst.-Nr.: 10844 EAN/GTIN: 4049571650807 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Perixx PERIMICE-508 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Perixx | Hersteller Art. Nr. | PERIMICE-508 | Modell | PERIMICE-508 | EAN/UPC | 4049571650807 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Perixx PERIMICE-508 - Maus - USB - Schwarz | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Kabelgebunden - USB | Farbe | Schwarz | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Kabellänge | 1.8 m | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Farbe | Schwarz | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Schnittstelle | USB | Movement Detection Technologie | Optisch | Anzahl Tasten | 6 | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Kabellänge | 1.8 m | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Maus | Ausrichtung: | Für Rechtshänder | Farbe: | Schwarz | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Schnittstelle: | USB | Movement Detection Technologie: | Optisch | Anzahl Tasten: | 6 | Bewegungsauflösung: | 1600 dpi | Leistung: | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi | Kabellänge: | 1.8 m | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Perixx Mäuse, ergonomische maus rechts schwarz, perixx mäuse, perixx maus rechtshänder, perixx, perimice508, 10844, perimice, maus, optisch, tasten, schwarz, ergonomische, rechtshänder, kabelgebunden, 1000, rechtshnder, programmierbare, ergonomisch, mouse, ergo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,18* | € 25,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 25,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,83* | € 29,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,56* | € 34,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|