Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Infrarot-Thermometer mit LCD-Anzeige, kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-43119
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43119
EAN/GTIN:
     4043718197675
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer mit LCD-Anzeige zur einfachen und berührungslosen Temperaturbestimmung von Oberflächen.
  • LCD-Display: 4-stelliges LCD-Display für zwei Temperaturen
  • Sichtfeld: 8:1
  • Emissionsgrad: 0,95
  • Spektralempfindlichkeit: 8 bis 14µm
  • Temperatur-Messbereich: -50°C bis 500°C (-58°F bis 932°F)
  • Umgebungstemperatur-Bereich: 0-50°C
  • Genauigkeit: -50°C bis -20°C ± (5°C/9°F) / -20°C bis 500°C ±(Messergebnis x 1,5 % + 2°C/4°F)
  • Reaktionszeit: 0,5 Sekunden
  • Automatische Abschaltung: 25 Sekunden
  • LCD-Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Betriebsumgebung: 0 - 50 °C, 10 - 90% RL
  • Stromversorgung: 9V-Block (enthalten)
  • Abmessung: (LxBxH) 120x45x180mm
  • Gewicht: ca. 205g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 46,59*
€ 62,05*
€ 3,50*
ab € 55,84*
€ 73,43*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.