Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Kabel, USB-C Stecker an A Stecker, schwarz/Alu, flexibel, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-35834
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35834
EAN/GTIN:
     4043718260614
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
inline usb kabel usb-c zu usb-c
  • USB 2.0 Anschlusskabel
  • USB Typ C Stecker an USB A Stecker
  • Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C
  • Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
  • Für Datenübertragungsrate bis 480Mb/s geeignet
  • Unterstützt USB Power delivery, bis 1m: 2,4 Ampere, bis 5m: 1.5 Ampere
... > Kabel > USB > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Kabel, USB, USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,22*
4 Tage
165
€ 1,00*
ab € 14,06*
€ 20,11*
€ 3,50*
ab € 16,26*
€ 23,00*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.