Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Kabel, A an B, weiß / gold, mit Ferritkern, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-34535W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34535W
EAN/GTIN:
     4043718143825
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B
  • USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
  • vergoldete Kontakte
  • abwärtskompatibel zum USB1.1
  • Farbe: weiß
  • mit Ferritkern (A-Seite)
  • 2xAWG24+2xAWG28
... > Kabel > USB > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.