Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33305B Herst.-Nr.: US234 EAN/GTIN: 4719264643781 |
| |
|
| | |
| Das ATEN US234 ist ein 2-Port-USB-3.0-Peripheriefreigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen zwei verschiedenen Computern ermöglicht. Das US234 ist USB-3.0-kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu fünf Gbps und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Es eignet sich für Geräte mit hoher Bandbreite wie z.B. USB-Dockingstationen oder HD-Kameras. Zudem verfügt das US234 auch über einen externen Remote-Port-Wähler, welcher das Desktoplayout vereinfachen und auswählen kann, welcher Computer die USB-Geräte verwenden soll. Mit dem kompakten und All-in-One-Design können Sie eine platzsparende, bequeme und produktive Arbeitsumgebung schaffen. - aktiviert zwei Computer zum Teilen von vier USB-3.0-Geräten
- einfache Port-Auswahl über Remote-Port-Wähler für bequeme Aufstellung des Switch
- USB-3.0-kompatibel, unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu fünf Gbps
- LEDs zeigen an, welcher Computer aktiv ist
- Überstromschutz
- Unterstützung mehrerer Plattformen: Windows, Linux und Mac
- Bus-Stromversorgung
- Micro-USB-Strombuchse für zusätzliche Stromversorgung
- Hot-pluggable, kein Treiber oder Software notwendig
- 1 x US234 2-Port-USB-3.0-Peripheriefreigabegerät, 2 x USB-3.0-Typ-B-auf-Typ-A-Kabel, 1 x Remote-Port-Wähler, 1 x Benutzeranleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,92* | € 43,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 37,21* | € 49,44* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,74* | € 50,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 39,53* | € 52,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 40,07* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|