Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio, beweglich, für zwei Monitore bis 81cm (32"), max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-23171B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23171B
EAN/GTIN:
     4043718293100
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Gasfeder-Aluminium-Monitorarm für zwei Monitore
  • Schwenkarm: Bietet bequemere Bedienung
  • Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Abnehmbare VESA-Platte: Ermöglicht einfache Installation
  • Extra Werkzeughalter
  • Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich
  • Inkl. USB/Audio-Verlängerung (1x USB 3.0 Typ A / 2x 3,5mm Klinke)
  • Bildschirmgröße: 17"-32"
  • Gewicht (pro Bildschirm): 1 kg bis zu 9 kg
  • VESA-kompatibel: 75x75 mm, 100x100 mm
  • Neigungsbereich: +90°~-90°
  • Schwenkbereich: +90°~-90°
  • Bildschirm-Rotation: +90°~-90°
  • Vorgeschlagene Schreibtischstärke: Klemme 10~85mm, Durchführung 10~80mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Halterungen / Stative / Schlösser, Tischhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,55*
€ 108,27*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 83,61*
€ 108,29*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 112,18*
4 Tage
261
€ 1,00*
ab € 97,03*
€ 125,59*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.