Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® KFZ Smartphone Halterung elektrisch mit Saugnapf und Befestigung für Lüftungsschlitz, ONE TOUCH QI, universal, ausziehbar, Wireless Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-23156E
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23156E
EAN/GTIN:
     4043718277636
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die InLine® Smartphone-Halterung ermöglicht die sichere Befestigung Ihres Smartphones an nahezu allen glatten Oberflächen wie Windschutzscheiben oder Schreibtischen sowie dem Lüftungsgitter Ihres Kfz und besitzt einen integrierten Fast Wireless Charger.
  • Für alle Smartphones, Mediaplayer und GPS-Navigationsgeräte mit einer Gerätebreite von ca. 5,5-9cm
  • Saugnapf oder Befestigungsklemme für Lüftungsgitter bieten sicheren Halt. Der Saugnapf hat eine klebende Gummierung und wird zusätzlich über eine Drehbewegung am Standfuß durch Unterdruck befestigt
  • Ausziehbarer Hals (ca. 7-11cm) und 360° drehbares Kopfteil
  • Wireless Charging mit 10/7,5/5W (bis zu 2A)
  • LED Statusanzeige
  • Integrierter Lithium-Akku für bis zu 300mal Öffnen und Schließen
  • Integrierter Motor: automatische Befestigung des Smartphones

Lieferumfang:
  • 1x KFZ Smartphone Halterung
  • 1x Bedienungsanleitung (DE/EN)
  • 1x Saugnapf
  • 1x Befestigungsklemme für Lüftungsgitter
  • 1x Micro-USB Kabel, schwarz, 1m

LED-Anzeigen:
  • Blinkt lila (für ca. 0,5 Sekunden): Zeigt, dass die Halterung, sobald sie mit einem Netzteil verbunden ist, selbst geladen wird.
  • Leuchtet blau: Bei Laden eines Smartphones per Wireless Charging. Ist das Smartphone vollständig geladen, wechselt die Farbe der LED zu rot.
  • Blinkt abwechselnd rot/blau: Wird die Halterung selbst und ein Smartphone per Wireless Charging geladen und das angeschlossene Netzteil ist zu schwach, erfolgt dieses Blinksignal.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 25,09*
€ 34,51*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 42,97*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 35,07*
€ 47,72*
€ 3,50*
ab € 37,52*
€ 50,59*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 61,58*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23156H
ab € 1,17*
Zubehör
InLine
23156I
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.