Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4808478 Herst.-Nr.: 23156E EAN/GTIN: 4043718277636 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE Qi-Touch - Kabelloses Ladegerät - Li - 10 Watt - 2 A - Schwarz | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 23156E | Modell | Qi-Touch | EAN/UPC | 4043718277636 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Qi-Touch Kabelloses Ladegerät - Li | Produkttyp | Kabelloses Ladegerät - drahtloses Laden | Farbe | Schwarz | Drahtlose Ladestandards | Qi | Batterie | Lithium | Kabel | Micro-USB-Kabel - 1 m | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelloses Ladegerät | Farbe | Schwarz | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsanschlüsse | 5-poliger Micro-USB Typ B | Menge Eingangsstecker | 1 | Gestellte Leistung | 10 Watt | Elektrischer Strom max. | 2 A | Drahtloses Aufladen | Ja | Drahtlose Ladestandards | Qi | Merkmale | LED-Anzeige, 360-Grad-Drehung, Teleskoparm | | | Batterie | | Technologie | Lithium | Wiederaufladevorgänge, max. | 300 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Saugnapf, Autobelüftungsbefestigung | Enthaltene Kabel | Micro-USB-Kabel - 1 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Kabelloses Ladegerät | Farbe: | Schwarz | Eingangsanschlüsse: | 5-poliger Micro-USB Typ B | Menge Eingangsstecker: | 1 | Gestellte Leistung: | 10 Watt | Elektrischer Strom max.: | 2 A | Drahtloses Aufladen: | Ja | Drahtlose Ladestandards: | Qi | Merkmale: | LED-Anzeige, 360-Grad-Drehung, Teleskoparm | Technologie: | Lithium | Wiederaufladevorgänge, max.: | 300 | Zubehör im Lieferumfang: | Saugnapf, Autobelüftungsbefestigung | Enthaltene Kabel: | Micro-USB-Kabel - 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, halterungen mobiltelefon auto aktiv, universalladegerät, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, inline, 23156e, 23156, halterung, smartphone, elektrisch, saugnapf, befestigung, fuer, lueftung, touch, universal, wireless, charger, qitouch, kabelloses, ladegerät, watt, schwarz, 23156e., handygerätetyp:, handy/smartphone, vorgesehene, verwendung:, auto, typ: |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,99* | € 34,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,44* | € 42,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 35,00* | € 47,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,49* | € 50,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,27* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|