Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMAVERA® ätherisches Öl Lemongrass bio, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-22444G
Hersteller:
     Primavera Life
Herst.-Nr.:
     15313
EAN/GTIN:
     4086900153134
Suchbegriffe:
Ätherische Öle
ätherisches Öl
ätherische öle primavera
ätherische öle
Lemongrass, auch Zitronengras genannt, ist ein mehrjähriges schilfartiges aromatisches Gras, das in Asien und Südamerika kultiviert wird. Lemongrass kann in dichten Horsten bis zu 3 Meter hoch werden. Die derben schilfartigen Laubblätter duften stark zitrusartig und werden frisch als Gewürz in der asiatischen und vietnamesischen Küche eingesetzt. Das ätherische Öl findet in der Parfumerie Verwendung.
  • Duftprofil: frisch, grün, zitrusartig, frisch
  • Duftwirkung: erheiternd
  • Duftnote: Kopfnote
  • Qualität: Bio, NATRUE Biokosmetik, vegan
  • Bedürfnis/Anwendung: immunsystemstärkend, bakterienfeindlich, virenfeindlich, pilzfeindlich, Verdauung, Erschöpfung & Stress, Haus- & Reiseapotheke, Insekten
  • Botanische Bezeichnung: Cymbopogon flexuosus
  • INCI: Cymbopogon Flexuosus Oil* Org, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Linalool**
    * aus kontrolliert biologischem Anbau
    ** natürliche Bestandteile des ätherischen Öls
  • Herkunft: Nepal
  • Pflanzenteil: Blatt
  • Gewinnung: Wasserdampfdestillation
Weitere Suchbegriffe: ätherische öle lemongras, Wellness / Fitness / Gadgets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
40154
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.