Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17192F Herst.-Nr.: VC981 EAN/GTIN: 4719264643729 |
| |
|
| | |
| Der VC981 ist ein aktiver Mini DisplayPort auf HDMI Adapter, mit dem Sie Ihr Gerät mit Mini DisplayPort/DisplayPort Ausgang mit dem HDMI Eingang eines 4K Fernsehers oder eines anderen Monitors verbinden können. Der ATEN VC981 ist ein aktiver Adapter mit modernen Chips, welche eine stabile Videosignalumwandlung gewährleisten, selbst wenn die Videoquelle kein Dual-Modus DisplayPort (DP++) unterstützt (Dual-Modus DisplayPort (DP++) kann das Signal direkt von DisplayPort auf HDMI oder DVI Signale anwenden.). Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K macht diesen Adapter zudem ideal für Anwender, die eine leistungsstarke Lösung für die Signalumwandlung benötigen. - Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p und Auflösungen bis zu 4K UHD
- Aktiv Adapter – mit einem modernen Chip, welcher eine stabile Videosignalumwandlung gewährleistet, selbst wenn die Videoquelle kein Dual-Modus DisplayPort (DP++) unterstützt
- Unterstützt AMD Eyefinity™ Technologie (Multi-Monitor Einrichtungen)
- Audio unterstützt
- Keine Software oder Treiberinstallation notwendigVideo: Max. Auflösungen: 3840 x 2160 bei 30 Hz, 1920 x 1200 bei 60 Hz, Max. Pixeltakt 297 MHz
- Konformität: DP1.2a, HDMI (3D, Deep Color, 4K), HDCP 1.3
- Videoeingang Schnittstellen: 1 x Mini-DisplayPort-Stecker (Weiß)
- Videoausgang Schnittstellen: 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
- Audio Ausgang: 1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
- Umgebung: Betriebstemperatur 0 - 50 ºC, Aufbewahrungstemperatur -20–60 ºC, Feuchtigkeit 0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physikalische Eigenschaften: Gehäuse Kunststoff, Gewicht: 0.04 kg ( 0.09 lb ), Abmessungen (L x B x H): 17.50 x 4.50 x 1.50 cm
- Lieferumfang: 1x VC981 Mini DisplayPort auf 4K HDMI Aktiv Adapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 19,72* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,32* | € 22,00* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 26,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,49* | € 32,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|