Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter
ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter
ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter
ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter
ATEN VC981 Mini DP to 4K HDMI Adapter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6826
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC981-AT
EAN/GTIN:
     4719264643729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Der VC981 ist ein aktiver Mini DisplayPort auf HDMI Adapter, mit dem Sie Ihr Gerät mit Mini DisplayPort/DisplayPort Ausgang mit dem HDMI Eingang eines 4K Fernsehers oder eines anderen Monitors verbinden können.

Der ATEN VC981 ist ein aktiver Adapter mit modernen Chips, welche eine stabile Videosignalumwandlung gewährleisten, selbst wenn die Videoquelle kein Dual-Modus DisplayPort (DP++) unterstützt.* Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K macht diesen Adapter zudem ideal für Anwender, die eine leistungsstarke Lösung für die Signalumwandlung benötigen.
* Dual-Modus DisplayPort (DP++) kann das Signal direkt von DisplayPort auf HDMI oder DVI Signale anwenden

  • Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,1080p und Auflösungen bis zu 4K UHD
  • Aktiv Adapter – mit einem modernen Chip, welcher eine stabile Videosignalumwandlung gewährleistet, selbst wenn die Videoquelle kein Dual-Modus DisplayPort (DP++) unterstützt*
  • Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich
  • Audio unterstützt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x VC981 Mini DisplayPort auf 4K HDMI Aktiv Adapter
Höhe:
1.5 cm
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
17.5 cm
Gewicht:
0.04 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.09 kg
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.29
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter, KVMUmschalter, Mini-DisplayPort, HDMI, ATEN, KVMSwitch, KVMZubehör, keyboardvideomouseswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,35*
3
€ 6,95*
ab € 13,58*
€ 19,51*
2 Tage
107
1
€ 10,00*
ab € 14,79*
€ 21,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 23,63*
1
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.