Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, links gewinkelt, schwarz/gold, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-17155L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17155L
EAN/GTIN:
     4043718305117
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
DisplayPort 1.4 Kabel
  • DisplayPort Stecker gerade zu DisplayPort Stecker links gewinkelt
  • Kabel 3-fach geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Vergoldete Kontakte
  • unterstützte Auflösungen:
    • UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 sowie @60Hz RGB/4:2:0 oder DSC
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF
    • UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON
    • UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON
    • FullHD 1920x1080
    • HD 1280x720
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 20,40*
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,82*
4 Tage
90
€ 1,00*
ab € 23,71*
€ 32,89*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.