Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17115A Herst.-Nr.: 17115A EAN/GTIN: 4043718272112 |
| |
|
| | |
| Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen. Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konferenzräume, Überwachungszentralen, etc. - DisplayPort Stecker an Stecker (digital, 20 polig, vergoldet)
- robuste Metallstecker
- DisplayPort 1.2 kompatibel
- Unterstützt Auflösungen bis 4K, 3840x2160/60Hz RGB/YUV444, 1080p, 720p, 480p
- Unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio
- 24K vergoldete Steckerkontakte
- Unterstützt Farbtiefe 6, 8, 10, 12 und 16 Bit pro Komponente
- 8 Kanäle unkomprimiertes 24 Bit Audio
- Bandbreite: Gesamt 21,6 Gb/s, volle Bandbreitenübertragung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,04* | € 71,67* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,43* | € 76,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,06* | € 79,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 65,71* | € 85,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|