Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 1,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-16431
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431
EAN/GTIN:
     4043718168682
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
inline steckdosenleiste schwarz 3-f...
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: nein
  • Material: Kunststoff
  • GS-Geprüft
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Strom / Energie / Licht, Steckdosenleisten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,07*
€ 3,50*
ab € 15,96*
€ 22,53*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.