Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, 1,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16431
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431
EAN/GTIN:
     4043718168682
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: nein
  • Material: Kunststoff
  • GS-Geprüft
Weitere Suchbegriffe: Strom / Energie / Licht, Steckdosenleisten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.