Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-15403P Herst.-Nr.: 15403P EAN/GTIN: 4043718301584 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke DisplayPort 2.0-Kabel bietet Ihnen die Möglichkeit, Displays und Monitore mit höchster Auflösung und neuester Technologie zu betreiben. - DisplayPort 2.0 Ultra High Bit Rate 10 (UHBR10) Kabel
- Übertragung von Audio- und Videosignal
- Audiosignal: 1-8 Kanäle, 16 oder 24 Bit linear PCM, 32-192 kHz Abtastrate, maximale Bitrate 36.864 kbit/s (4.608 kB/s)
- Datenübertragungsrate: 40Gb/s
- Auflösungen bis zu: 5120x2880@60Hz, 7680×4320@60Hz, 3840×2160@120Hz 4:4:4 8bit, 3840×2160@144Hz 4:2:2 8bit
- Unterstützt HDCP 2.2, DPCP, 3D, Dolby MAT, DTS HD, HDR10, DSC1.2
- Unterstützt Multi-Streaming / MST
- Aluminium DisplayPort-Stecker mit vergoldeten Kontakten
- Doppelt geschirmtes Kabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Displayport |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 22,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,73* | € 35,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,50* | € 49,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|