Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-01901B Herst.-Nr.: RBA-09-AS3-CAX-C1 EAN/GTIN: 8595105021798 |
| |
|
| | |
| Dieses Gehäuse wird oft bei der Realisierung von Kleinprojekten, wie Hausnetzen oder Netzwerken kleinerer Firmen (SOHO) eingesetzt. Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden. EINSATZ DES VERTEILERSIdeallösung für die Installation von 10"-Komponenten. Das Gehäuse wird oft bei der Realisierung von Kleinprojekten, wie beispielsweise Hausnetzen oder Netzwerken für kleinere Firmen (SOHO) eingesetzt. Es stellt eine populäre Ergänzung zu den klassischen 19"-Verteilern dar.VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENENDie 10"-Rasterschienen sind in vordefinierten Positionen am Gehäuserahmen befestigt und entsprechend verstellbarHERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGENIm oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind. BESCHREIBUNG, VERWENDUNGSZWECK - 10"-Wandverteiler mit Schutzgrad IP30
- Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt
- Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen
- Verteilerkonstruktion: kompakte Schweißkonstruktion / Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Auch eine Vollblech- oder perforierte Tür ist möglich
- Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 10 kg
- Die Mindestauftragsdicke beträgt 65 Mikrometer
- Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt
- Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden
BETRIEBSBEDINGUNGENEinsatzbedingungen: - Büroräume
- Der Verteiler ist nicht für einen Außeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben können (z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Räume)
Er ist zu schützen vor: - mechanischer Beschädigung
- unsachgemäßer Behandlung
- einer anderen als der für den Verteiler vorgesehenen Verwendung
Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere: - Überlastung (Überschreitung der empfohlenen Maximallast)
- Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen können
- Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design
MONTAGE DES VERTEILERS - Das Gehäuse wird mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben (im Beipack) an der Wand befestigt. Der Lochabstand für die Aufhängung ist im Verteilerschema mit dem Wert "R" bezeichnet
- Um die empfohlene zulässige Maximallast zu gewährleisten, muss das Gehäuse an einer Wand mit entsprechender Tragkraft (Ziegel-, Betonwand o. ä.) befestigt und die installierte Last gleichmäßig verteilt werden
UMWELTSCHUTZ - Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung des Verteilers gemäß der geltenden Vorschriften zu entsorgen
- Beipack Inhalt: 2x Türschlüssel, 4x Holzschraube 6x50, 4x Unterlegscheibe 6,6, 4x Dübel 10, 8x Käfigmutter M6
- Material: Sicherheitsglas gehärtet 5 mm, Stahltiefziehblech
- Außenmaß (HxBxT in mm): 470 x 310 x 260
- Türmaß (HxB in mm): 391 x 255
- Gewicht: Netto 8,2 kg / Brutto: 8,3 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, netzwerkschrank triton, wandgehäuse, Netzwerk Infrastruktur, Stand- / Wandschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,45* | € 111,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 101,46* | € 124,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,21* | € 124,77* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,82* | € 138,07* | | | | Lager 560 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,37* | € 150,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|