Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-schallgedämmter ölfrei verdichtender Kolbenkompressor 100 Liter, CairPrime 720-10 Box, mit untergebautem Behälter, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-schallgedämmter ölfrei verdichtender Kolbenkompressor 100 Liter, CairPrime 720-10 Box, mit untergebautem Behälter, 400 Volt
Super-schallgedämmter ölfrei verdichtender Kolbenkompressor 100 Liter, CairPrime 720-10 Box, mit untergebautem Behälter, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K36100720B
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K36100720B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Super-schallgedämmter ölfrei verdichtender Kolbenkompressor 100 Liter, CairPrime 720-10 Box, mit untergebautem Behälter, 400 Volt

Produktdetails:

  • Die gesamte Kompressoranlage ist in ein sehr gut schalldämmendes Gehäuse aus pulverbeschichteten Metallblechen eingebaut - innen ausgekleidet mit wirksamen Schalldämmmatten
  • Das Schalldämmgehäuse wird zur kontrollierten Abführung der Warmluft mit Kühlluftventilatoren zwangsbelüftet
  • Die ausgereiften 3-Zylinder Aggregate arbeiten nach dem Stern-Prinzip und sind dank einer besonders effizienten Kühlluftführung auch im schallgedämmten Zustand für lange Einschaltzeiten von bis zu 80 % ausgelegt.
  • Präzisions-Alu-Zylinder sorgen für verschleißarmen Lauf der Kolben
  • Speziell geführte Kolbenringe aus gesundheitsverträglichem Werkstoff zur Verhinderung von Leistungsverlust bei zunehmender Betriebsdauer
  • Ein Patentiertes Kurbelgehäuse für 1, 2 und 3 Zylinder Modelle)
  • Eigenentwicklung des kpl. Elektromotors zur Gewährleistung der hohen Standfestigkeit und optimalen Kühlung
  • Der Druckluftbehälter wird gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie mit Baumusterprüfung
  • Wartungsfrei über 3000 Betriebsstunden
  • Druckluftbehälter mit Innenwandbeschichtung gegen Korrosion, gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Lastfreier Anlauf durch elektromagnetisches Entlüftungsventil, die Aggregate laufen leicht zeitversetzt, parallel an
  • Ein-/Ausschaltung über Condor-Druckschalter MDR 2
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein hochwertiger Filter-/Wasserabscheider, ein Manometer, ein Sicherheitsventil sowie ein vormontiertes Anschlusskabel

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 720 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 500 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 100 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1400 U/min.
  • Zylinder: 2 x 3
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Empf. Absicherung: 20 A
  • Motor-Nennleistung: 2 x 2,2 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schallpegel**: 63 dB(A)
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Maße (B x T x H): 1200 x 600 x 800 mm
  • Gewicht: 170 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck, die Regenerationsluft für den Trockner wurde abgezogen (sofern vorhanden)
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, kolbenkompressor 10bar 100l, stand druckluftkompressoren, stationäre druckluftkompressoren 10 bar, Ölfrei, Kompressor, Druckluftkompressor, ungebaut, Behälter, Schallgedämmt, Dentalkompressor, Dentaltechnik, Dental, Zahnartz, Zahnartztechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.828,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.154,12*
€ 7.323,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.032,40*
€ 7.178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.884,09*
€ 7.002,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.828,51*
€ 6.935,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.