Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 270, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 270, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt
Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 270, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K26100255
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K26100255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Mobiler Kolbenkompressor CairMobil 270, ölgeschmiert, Keilriemen-Antrieb, 230 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter 1-stufiger Verdichterblock mit 2 Zylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderköpf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL 7035 - gebaut gemäß der Europäischen Druckgeräterichtlinie
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil
  • Zum Standard Lieferumfang gehören Vollgummi-Räder, ein Marken-druckschalter, eine Kondensat-Ablassschraube, ein Druckminderer, zwei Manometer sowie ein vormontiertes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 260 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 155 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 50 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1300 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 1
  • Motor-Nennleistung: 1,5 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 73 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 800 x 390 x 750
  • Gewicht: 48 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,07*
€ 867,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,89*
€ 812,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,09*
€ 777,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,07*
€ 734,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.