Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Kolbenkompressor-Anlage, Cair-Classic 730-10 ST/DF, stehend, ölgeschmiert, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationäre Kolbenkompressor-Anlage, Cair-Classic 730-10 ST/DF, stehend, ölgeschmiert, 400 Volt
Stationäre Kolbenkompressor-Anlage, Cair-Classic 730-10 ST/DF, stehend, ölgeschmiert, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K07100731
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K07100731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Stationäre Kolbenkompressor-Anlage, Cair-Classic 730-10 ST/DF, stehend, ölgeschmiert, 400 Volt

Produktdetails:

  • Alle Komponenten dieser Kompaktanlage sind betriebsbereit montiert auf einer dauerhaft stabilen Transport- und Standkonsole aus Kunststoff
  • Zum Lieferumfang gehören in dieser Ausführung ein passend ausgelegter: Druckluft-Kältetrockner mit Umgehungsleitung; vollautomatische Kondensatableiter am Behälter und am Trockner; Feinfilter dem Trockner nachgeschaltet
  • Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL7035 - gefertigt gemäß der gültigen EG-Druckgeräterichtlinie 2009/105EG bzw. 97/23EG sowie dem darüber hinaus für Deutschland erweitertem Regelwerk AD2000 (bescheinigt durch den TÜV Süd).
  • Anlaufentlastung über mechanisches Entlüftungsventil
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Condor-Druckschalter MDR 3, eine Kondensat-Ablassschraube, ein hochwertiger Filter-Druckminderer, zwei Manometer, ein vormontiertes Anschlusskabel sowie elastische Lager, die lediglich bauseitig unter den Druckluftbehälter montiert werden müssen.

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 727 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 582 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 270 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 1000 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 4,0 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 20 A
  • Schallpegel**: 75 dB(A)
  • Druckluftanschluss: G 3/4"
  • Maße (B x T x H) in mm: 1200 x 800 x 1970
  • Gewicht: 208 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 8 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.789,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.113,28*
€ 6.084,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.997,66*
€ 5.947,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.852,52*
€ 5.774,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.796,87*
€ 5.708,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.789,12*
€ 5.699,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.