Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 1300-15/500 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 1300-15/500 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt
Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 1300-15/500 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K06151300
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K06151300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 1300-15/500 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 4 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL7035 - gefertigt gemäß der gültigen EG-Druckgeräterichtlinie 2009/105EG bzw. 97/23EG sowie dem darüber hinaus für Deutschland erweitertem Regelwerk AD2000 (bescheinigt durch den TÜV Süd).
  • Anlaufentlastung über ein elektromagnetisches Entlüftungsventil
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Condor-Druckschalter MDR 1, eine Kondensat-Ablassschraube, ein hochwertiger Filter-Druckminderer, zwei Manometer, sowie elastische Lager
  • Die Maschine wird mit werkseitig intern verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage ausgeliefert und ist anschlussfertig

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 1332 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 1062 l/min.
  • Max. Druck: 15 bar
  • Druckluftbehälter: 500 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 900 U/min.
  • Zylinder: 4
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 11 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 30 A
  • Schallpegel**: 81 dB(A)
  • Maße (B x T x H) in mm: 1950 x 700 x 1400
  • Gewicht: 322 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, kolbenkompressor 15bar 500l, stand druckluftkompressoren, stationäre druckluftkompressoren 11kw, Kompressor, Stationär, ölgeschmiert, Keilriemenantrieb, Keilriemen-Antrieb, Druckluftkompressor, Stern-Dreieck-Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.726,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.048,47*
€ 7.197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.973,11*
€ 7.108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.797,42*
€ 6.898,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.729,92*
€ 6.818,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.726,65*
€ 6.814,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.