Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 700-15/270 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 700-15/270 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt
Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 700-15/270 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K05150700
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K05150700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Stationärer Kolbenkompressor, CairClassic 700-15/270 mit Stern-Dreieck Schaltung, liegend, ölgeschmiert, 400 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter in RAL7035 - gefertigt gemäß der gültigen EG-Druckgeräterichtlinie 2009/105EG bzw. 97/23EG sowie dem darüber hinaus für Deutschland erweitertem Regelwerk AD2000 (bescheinigt durch den TÜV Süd).
  • Anlaufentlastung über ein elektromagnetisches Entlüftungsventil
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Condor-Druckschalter MDR 1, eine Kondensat-Ablassschraube, ein hochwertiger Filter-Druckminderer, zwei Manometer, sowie elastische Lager
  • Die Maschine wird mit werkseitig intern verkabeltem Stern-Dreieck-Schaltkasten zur Wandmontage ausgeliefert und ist anschlussfertig

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 690 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 552 l/min.
  • Max. Druck: 15 bar
  • Druckluftbehälter: 270 Liter
  • Kompressor Drehzahl: 950 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 5,5 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 20 A
  • Schallpegel**: 75 dB(A)
  • Druckluftanschluss: G 3/4"
  • Maße (B x T x H) in mm: 1500 x 550 x 1150
  • Gewicht: 192 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, kolbenkompressor 15 bar, stand druckluftkompressoren, kolbenkompressor 5,5 kw, Kompressor, Stationär, ölgeschmiert, Keilriemenantrieb, Keilriemen-Antrieb, Druckluftkompressor, Stern-Dreieck-Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.396,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.688,65*
€ 4.389,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.646,76*
€ 4.339,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.489,14*
€ 4.152,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.422,35*
€ 4.072,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.396,03*
€ 4.041,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.