Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäres Kolbenkompressor-Aggregat, CairClassic 500-10 AG, ölgeschmiert, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationäres Kolbenkompressor-Aggregat, CairClassic 500-10 AG, ölgeschmiert, 400 Volt
Stationäres Kolbenkompressor-Aggregat, CairClassic 500-10 AG, ölgeschmiert, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     554-K01100500
Hersteller:
     CairCompany
Herst.-Nr.:
     K01100500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage

Stationäres Kolbenkompressor-Aggregat, CairClassic 500-10 AG, ölgeschmiert, 400 Volt

Produktdetails:

  • Hochwertig verarbeiteter, 2-stufiger Verdichterblock mit 2 Graugusszylindern und optimalem Wirkungsgrad
  • Fein verrippter Zylinder und Zylinderkopf zur optimalen Temperaturabführung
  • Niedrige Kompressordrehzahl zur Senkung der Verdichtungstemperatur und Minimierung des Verschleißes
  • Sehr geringer Restölgehalt in der Druckluft durch Präzisions-Kolbenringe
  • Die Anlaufentlastung erfolgt über ein mechanisches Entlüftungsventil am Druckschalter
  • Alle Armaturen sind mit leicht lösbarem Spezialkleber eingedichtet und können problemlos im Bedarfsfall getauscht werden
  • Alle Armaturen sind am Steuerluftbehälter betriebsfertig installiert. Lediglich der Druckluftanschluss und die Elektrozuleitung müssen bauseitig erfolgen.
  • Der elektrische Start erfolgt über ein Netzschütz, welches im Schaltkasten an der Maschine fest montiert ist
  • Zum Standard Lieferumfang gehört ein Condor-Druckschalter MDR 1, eine Kondensatablassschraube, ein Manometer, ein vormontiertes Anschlusskabel, ein Sicherheitsventil, ein Rückschlagventil, sowie elastische Lager die lediglich bauseitig unter den Grundrahmen montiert werden müssen.

Technische Daten:

  • Ansaugleistung: 495 l/min.
  • Effekt. Liefermenge*: 396 l/min.
  • Max. Druck: 10 bar
  • Druckluftbehälter: 3 Liter Steuerluftbehälter
  • Kompressor Drehzahl: 1200 U/min.
  • Zylinder: 2
  • Verdichtungsstufen: 2
  • Motor-Nennleistung: 3,0 kW
  • Spannung: 400 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empf. Absicherung: 16 A
  • Schallpegel**: 74 dB(A)
  • Druckluftanschluss: G 3/4"
  • Maße (B x T x H) in mm: 800 x 570 x 680
  • Gewicht: 75 kg
  • * gemessen nach VDMA 4362 bei 6 bzw. 12 bar Betriebsdruck
  • ** Schallpegel gemessen nach DIN 45635 T 13 in 4 m Abstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,39*
€ 2.134,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,44*
€ 2.094,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,15*
€ 1.976,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,25*
€ 1.917,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,59*
€ 1.861,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.