Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser für Kugellager | 5 - 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennmesser für Kugellager | 5 - 63 mm
Trennmesser für Kugellager | 5 - 63 mm
Artikel-Nr.:
     554-8117741
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7741
EAN/GTIN:
     4026947077413
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 5 mm / max. 63 mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/8" x 16 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 61 mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 3/8" x 24 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 50 mm / max. 108  mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 127 mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 24 mm / max. 82 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,16*
€ 31,02*
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 31,02*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 34,06*
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 25,60*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 77,94*
Ähnlich
BGS Technic
8768
ab € 192,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.