Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm
Artikel-Nr.:
     492-24711
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8768
EAN/GTIN:
     4026947087689
Suchbegriffe:
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten a...
BGS 8768 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 39 - 225mm

Beschreibung:

  • Trennmesser zum Abziehen von Lager
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 39mm / max. 225mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/4" x 10 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 224mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 1" x 12 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 164mm / max. 350mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 350mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 102mm / max. 288mm
  • Oberflächenvergütung: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
Frei Haus
ab € 192,19*
€ 233,77*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 236,10*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7741
ab € 22,16*
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 34,06*
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 25,60*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.