Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 18 - 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 18 - 83mm
BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 18 - 83mm
BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 18 - 83mm
Artikel-Nr.:
     492-24709
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7742
EAN/GTIN:
     4026947077420
Suchbegriffe:
BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten a...
BGS 7742 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 18 - 83mm

Beschreibung:

  • Trennmesser zum Abziehen von Lager
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 18mm / max. 83mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 1/2" x 13 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 110mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 1/2" x 13 UNC
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 90mm / max. 155mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 172 mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 59mm / max. 124mm
  • Oberflächenvergütung: verchromt
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,15*
€ 45,49*
4 Tage
65
€ 4,90*
ab € 35,48*
€ 47,03*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7741
ab € 21,93*
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 25,69*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 76,35*
Ähnlich
BGS Technic
8768
ab € 190,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.